土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
舟手玄能
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276424
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
26
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭質量(g)
225