舟手玄能

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75276433 品番
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)360 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭の全長(mm)128 質量(g)約490 頭質量(g)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276424
2019-01-09
用途:
木材の釘打ち
製造業

柄も、長く、角が、あるので(自分)的には、握りやすい。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする