曜日別特売
中 両口玄能 土牛 75276521

両口玄能

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個口径(mm)30×26全長(mm)約330注文コード75276521品番
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途両口玄能。種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業全長(mm)約330口径(mm)30×26頭質量(g)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 木工・金工など。

こじゃれたハンマーも使っていますが、やっぱり玄能が一番!「やっとこ」や「喰切」と共に最も好きな道具です。

対象商品 : 75276503
2017-07-20
用途: 日曜大工
建設業・工事業

重さも持ち手の太さも思ったとおりで
使いやすく重宝しています。
買ってよかった。

対象商品 : 75276521
2017-04-15
用途: DIY

最初に持つにはちょうどいい一本で、使い易い大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする