土牛
土牛の ハンマー
土牛の 銅ハンマー
ブロンズ グラス柄八角玄能
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276546
品番
300g
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼/ブロンズ仕上
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
24×22