※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付角柄グラスパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276564
品番
小小 無
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
380
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
種別
すべり無