6300021164 中綿ヒーターベスト 室谷 75276566 6300021164 中綿ヒーターベスト 室谷 75276566 6300021164 中綿ヒーターベスト 室谷 75276566 6300021164 中綿ヒーターベスト 室谷 75276566

中綿ヒーターベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75276566 品番 6300021164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。

ブラック 種別ベスト 機能防寒 サイズLL 温度調節3段階 着丈(cm)66 肩幅(cm)45 身幅(cm)54 用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
注意
※USBバッテリーは付属しません。

商品説明動画

中綿ヒーターベスト&ヒーターベストフルフラン&ヒーターブランケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする