土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付角柄グラスパネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75276573
品番
小 無
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マグネット付グラス柄仮枠鎚。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらに広げました。かりわく作業に使用する長い釘から短い釘までOK。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
390
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
ゴム
頭の全長(mm)
127
質量(g)
570
用途
仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。