土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付スチールパネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75276591
品番
小 無
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
最初の一打が楽に打てるマグネット付パイプ柄仮枠鎚。支える手が届かない場所でも一打が打てるマグネット付です。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
390
材質(頭)
スチール
主な用途
仮枠作業
材質(グリップ)
ゴム
用途
本職仮枠作業用のハンマー。
トラスコ品番
752-0891