※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付ワンピースパネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75276616 品番 小 無
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)390 主な用途仮枠作業 頭の全長(mm)124 用途本職仮枠作業用のハンマー。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする