土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付ワンピースパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75276625
品番
中 無
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
132
用途
本職仮枠作業用のハンマー。