※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付ワンピースパネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75276634 品番小 止
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)390 主な用途仮枠作業 頭の全長(mm)124 用途本職仮枠作業用のハンマー。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276634
2017-06-20
用途:
型枠工事
パネルアートkudoh 様 (建設業・工事業)

15年使っています。とても良い商品です。これからも使い続けます。

対象商品:
75276634
2017-02-03
用途:
型枠作業時
水窪開発 様 (建設業・工事業)

滑り止めもありマグネット、またセパ折りもついているので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする