※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付スチールパネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
450
注文コード
75276661
品番
450 小 止
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
450
材質(頭)
スチール
主な用途
仮枠作業
種別
すべり止