土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
かりわく鎚 拳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75276722
品番
小 止
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
500
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
140
頭質量(g)
250