画像準備中

サイド実験台 フレームタイプ・コンフォートシリーズ HTOシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75276909 品番 HTO-1575CF
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

使う人が「心地よい」と感じる機能を充実させたAS ONE実験台コンフォートシリーズ誕生!
全ての引出しにソフトクローザーを採用。 開け閉め時の振動や衝撃を和らげました。
開き戸収納扉に耐震ラッチを標準装備 もしもの揺れの際にも備え内容物の飛び出しを防ぎます。
引出し及び開き戸の取っ手の形状を変更し存在感を高め、視認性を向上させました。実験台本体から取っ手が飛び出ないデザイン。
引出し及び開き戸の周囲を黒色の縁取りを追加し、取っ手の変更と合わせて黒色で統一し、高級感を演出しました。

材質天板/セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)、引き手/亜鉛ダイキャスト、本体/両面化粧パーティクルボード、フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き 質量(kg)68 均等耐荷重(kg)100 サイズ(mm)1500×750×800 アズワン品番4-7361-03
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,500 / 税込 ¥26,950
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1につき ¥34,700 / 税込 ¥38,170
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする