グラス柄テストハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75276975 品番 1/4P 600mm
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 全長(mm)600 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)92 頭質量(g)130 全質量(g)約270 用途テストハンマー。 トラスコ品番786-3802

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75276975
2018-06-13
用途:
モルタルの剥がれ、浮き等の確認
建設業・工事業

元請けの企業に、貸出して貰っていましたが、自身の持ち物として現場に出たかった。

対象商品:
75276966
2017-08-05
用途:
機械の点検
有限会社 平林自工 様

柄が樹脂のため打音検査のときはじめが違和感があります。
柄が折れない、明るい色なので、見つけやすいなどの利点があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする