曜日別特売
50mmベルト用 フリーホルダー 土牛 75277036

フリーホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)50
内容量1個注文コード75277036品番50mmベルト用
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ワンタッチで簡単取付・取り外しが可能です。

用途作業ベルトに装着するホルダー。適合ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75277036
2018-09-28
用途: 工具などを一時的に引っかけておくためカラビナと併用
カギのヨシダ

DOGYUの黒いシールが開封時点でもう四隅がはがれて浮き上がってた、必要も無いのではがしたら、その下にもDOGYUの刻印が打ってある。シール自体無駄なのでその分コストダウンした方がいい。ベルトに後から差せるように遠端割れてるんだと思うが、かなりバネが強いので、先端の長さをずらしてくれればそこをベルトに引っかけて差し込みやすくなると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 75277036
2015-11-29
用途: レジャー
教育・研究機関

ベルト上をスムーズに移動できるので使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 75277036
2015-11-09
用途: 腰ベルトのピットチャック取付用
菱讃建工株式会社

どの位置にも簡単に移動でき手軽なことがいいです。

対象商品 : 75277036
2014-12-27
用途: 釘袋等

38mmベルト専用があればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする