曜日別特売
BW-70-LL 反射ベスト 大中産業 75277065

 

BW-70-LL 反射ベスト 大中産業 75277065
BW-70-LL 反射ベスト 大中産業 75277065

反射ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚サイズLL材質ポリエステル注文コード75277065品番BW-70-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

視認性が高く、寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。

用途
作業現場での保安のために。
サイズLL着丈(cm)64胴回り(cm)104~120テープ幅(mm)(反射テープ)70材質ポリエステル

商品説明動画

【グリーンクロス】反射ベスト(道路族シリーズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする