土牛
土牛の 落下防止用コード
土牛の カラビナ・ナスカン 落下防止用
フリーホルダー付カラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75277097
品番
FF-3-BL
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで取付ができ、外れる心配がありません。
色
ブラック
形状
オフセットD型
ベルト幅(mm)
50
内径(Φmm)
(接続穴部)7
耐荷重(g)
500まで
ロック機能
なし