※着用例
大中産業
大中産業の 安全ベスト・タスキ
大中産業の 安全ベスト
大中産業の ベスト型 安全ベスト
LED反射ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
イエロー
注文コード
75277099
品番
LE-YY-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
前後計16か所にLEDを使用し、ドライバーに注意を促します。
サイズ
フリー(F)
LEDランプ
あり
テープ幅(mm)
(反射テープ)70
色(本体)
イエロー
用途
作業現場での保安のために。
商品説明動画
【グリーンクロス】LED反射ベスト 雷電(ライデン)
参考になった