TF-1 テープフック 土牛 75277133

テープフック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合マスカーテープ・絶縁テープ専用(内径32Φまで)注文コード75277133品番TF-1
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

テープの一時保持に便利なフック。

寸法(mm)[テープ止め金具]約65全長(mm)約470適合マスカーテープ・絶縁テープ専用(内径32Φまで)材質(本体)スチール使用荷重(kg)0.5まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75277133
2016-12-26
用途: テープ保管

リピートです。
前回は塗装マスキングテープ各種に使っていましたが
今回は、ピニールテープ各職保管用に使用します
まとまって、直ぐ持ち出せるので便利です

対象商品 : 75277133
2015-11-05
用途: 常時、ぶら下げています。
公英防災建設業・工事業

長さに余裕があり、カットして、2本として使用しています。

対象商品 : 75277133
2015-03-20
用途: 造船所での作業

チェーンが長すぎるため、歩いているとブレてよく物にあたったり、引っかかったりする。チェーンの長さを半分近くにしたら、かなり改善されたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする