テープフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合養生テープ・布テープ専用(内径76Φまで) 注文コード75277142 品番TF-2
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

テープの一時保持に便利なフック。

寸法(mm)[テープ止め金具]約150 全長(mm)約470 適合養生テープ・布テープ専用(内径76Φまで) 材質(本体)スチール 使用荷重(kg)0.5まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75277133
2016-12-26
用途:
テープ保管

リピートです。
前回は塗装マスキングテープ各種に使っていましたが
今回は、ピニールテープ各職保管用に使用します
まとまって、直ぐ持ち出せるので便利です

対象商品:
75277133
2015-11-05
用途:
常時、ぶら下げています。
公英防災 様 (建設業・工事業)

長さに余裕があり、カットして、2本として使用しています。

対象商品:
75277133
2015-03-20
用途:
造船所での作業

チェーンが長すぎるため、歩いているとブレてよく物にあたったり、引っかかったりする。チェーンの長さを半分近くにしたら、かなり改善されたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする