Z-9001 冷感背抜き手袋 PU ZIPLOA 75277171

Z-9001 冷感背抜き手袋 PU ZIPLOA 75277171
Z-9001 冷感背抜き手袋 PU ZIPLOA 75277171
Z-9001 冷感背抜き手袋 PU ZIPLOA 75277171
Z-9001 冷感背抜き手袋 PU ZIPLOA 75277171
Z-9001 冷感背抜き手袋 PU ZIPLOA 75277171

冷感背抜き手袋 PU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード75277171品番Z-9001
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

接触冷感素材使用(冷たさを示す指標Q-max値は0.25以上)。●ポリウレタンをコーティングしているので柔らかく、手にフィットして滑りにくい。●背抜きなので通気性あり。

用途
DIY/農作業/ガーデニング/運送業/倉庫業/指先の細かな作業/軽作業
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
18.6
色
ブルー
素材
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル・HPPE・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする