ハンディーコード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75277185 品番レギュラー 黒
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手首に装着する落下防止コード。

使用荷重(kg)1 用途落下防止用コード。 材質(コード部)ポリウレタン 質量(g)約40 自然長(mm)約550 最大長(mm)1700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75277185
2016-09-14
用途:
工具の落下防止

手首に通せるタイプが少ないので助かりました。もう少し価格が安いものがあればいいのですが。モノタロウ印で作れませんか?期待しています。

対象商品:
75277185
2015-11-02
用途:
鍵をなくさないようにするため

ループ状になっていて使いやすいです。

対象商品:
75277185
2015-10-06
用途:
財布に使っています

私の財布は穴が開いていまして、このコードが丁度よく、スリ、盗難防止に、いい製品です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする