※使用例
大中産業
大中産業の 安全ベスト・タスキ
大中産業の 安全ベスト
大中産業の ベスト型 安全ベスト
スポビームACTIVE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
グリーン
注文コード
75277266
品番
RKYG-3028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材の超高輝度反射ベルトで、様々な用途に使用できます。フルハーネスにも対応しており、ワンタッチで着脱が可能です。
着丈(cm)
37〜54
胴回り(cm)
76〜120
寸法(mm)
(反射部分)30
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色(本体)
グリーン
用途
作業現場での保安のために。
注意
※ハーネスの種類によっては本製品を装着できない場合がございます。