曜日別特売
(ネジ式) 接続ワイヤーリング 土牛 75277316

(ネジ式) 接続ワイヤーリング 土牛 75277316
(ネジ式) 接続ワイヤーリング 土牛 75277316

接続ワイヤーリング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75277316品番(ネジ式)
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
用途
安全コード付属品。
使用荷重(kg)約0.5材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75277316
2017-07-12
用途: フローティングキーホルダーに使用
運輸・通信業

水に浮くと言うフローティングキーホルダーに付いていた鎖を取り外して、本製品を使用しました。
思っていたイメージで、満足しています。

対象商品 : 75277316
2016-05-19
用途: 工具の差し込み
笠原医療・福祉・介護関連業

もう少し長い物(全長200mm)があれば、なお使い勝手が良くなると感じました。

対象商品 : 75277316
2015-05-13
用途: キーリングとして使用。

様々な鍵の整理用として購入。
取り外しが容易なので重宝しています。
家用にも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする