ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の メガネ・ゴーグル・防災面
ジェイウィン(J win)の 安全メガネ
ジェイウィン(J win)の 2眼型 メガネ
保護メガネ ボレーセフティ IRI-s
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75277327
品番
IRI-s
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。ノーズパッドが、前後、左右上下に動かせます。テンプルの角度が調節可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×160×45
形状
二眼型
レンズ色
クリア
用途
眼球への危険物からの防護に。
仕様
曇り止め、軽量型、鼻パッド有、角度調整可