ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の メガネ・ゴーグル・防災面
ジェイウィン(J win)の 安全メガネ
ジェイウィン(J win)の 1眼型 メガネ
保護メガネ ボレーセフティ OVERLIGHT2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75277336
品番
OVERLIGHT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×160×40
形状
一眼型
レンズ色
クリア
用途
眼球への危険物からの防護に。
仕様
曇り止め、軽量型、メガネ併用可