チョークマーカー(スプレ―式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75277338 品番ACSMK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

付属品:カードリッジ。プッシュするだけで、最長100mmの深さまでマーキングが可能なスプレー式ディープホールマーキングツールです。独自の十字ノズルを採用しており、液の飛び散りが少なく、視認性に優れたグリーンチョークでマーキングができます。握りやすい形状により片手で簡単に操作でき、天井などへの上向きスプレーも可能です。交換可能なカートリッジは、1本につき約250回のスプレーが行えます。ポケットクリップとストラップホールを備えた、頑丈なABS樹脂製のボディを採用しています。後部には3段階ロック(スプレー、ロック、交換)を搭載しており、液漏れや誤射を防ぎます。カートリッジが1本付属しています。

注意
※火気厳禁。
※目に入った場合は、こすらずにすぐに流水で15分以上洗い流し製品を必ず持参して医師の診察を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする