ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の メガネ・ゴーグル・防災面
ジェイウィン(J win)の 安全メガネ
ジェイウィン(J win)の 1眼型 メガネ
保護メガネ ボレーセフティ STORM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75277345
品番
STORM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×70×60
形状
ゴーグル型
レンズ色
クリア
用途
眼球への危険物からの防護に。
仕様
曇り止め、軽量型、メガネ併用可