本体

セパレートソファーベッド イーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) グレー 注文コード75277435 品番33132
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせてスタイルを変えられる分割タイプ。
ソファーとベッドの2通りの使い方ができます。
背もたれを起こしたり、倒したりが簡単。
脚はハイタイプとロータイプの2種類から選べます。
座面が大きくゆったりくつろげます。
沈み込みが少なくしっかりした座り心地。
ソファーと同じ生地のクッション2個付。
季節を問わず使用できるファブリック素材。

仕様組立式 材質【ソファーベッド】構造部材=スチール、脚部=スチール・PP、張り材=ポリエステル、中材/背もたれ=木枠・ウレタンフォーム、中材/座面=木枠・合板・ウレタンフォーム・S字バネ・ウェービングベルト、【クッション】張り材=ポリエステル、中材=ウレタンフォーム 質量(kg)【ハイタイプ】約20、【ロータイプ】約19 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイタイプ】94.5×87.5(107)×69、【ロータイプ】94.5×85(107)×55(座面高23.5) 座面高(cm)【ハイタイプ】37、【ロータイプ】23.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする