本体

多機能ハイバックチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 グレー 注文コード75277451 品番23392
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドレスト(高さと角度を調整可能)
体格や作業姿勢に応じて調整可能。頭部を支えることで、体への負担軽減につながります。
背もたれの高さ調整
体格や好みに合わせて調整できます。
ジャケットハンガー
背面に大型ハンガーがあり、ジャケット等の上着を掛けられます。
リクライニング機能
無段階で止められるリクライニング機能。
背もたれと座面が連動するシンクロロッキング機構採用で、体圧分散に効果的です。
3Dアームレスト(高さと前後・角度を調整可能)
肘をしっかりと置くことができ、体への負担軽減につながります。
ランバーサポート(可動式)
腰を支えて自然な姿勢を保ち、疲労軽減につながります。
フットレスト
格納できるフットレスト付き。足を延ばしてくつろげます。
座面の高さ調整
身長や好みに合わせて調整できます。(約7cm)
素材
張地はメッシュ素材で通気性に優れサラッと快適。脚部はメッキ仕様で高級感があります。
キャスター
ウレタンキャスター採用で床にやさしく、スムーズに動かせます。

仕様組立式 材質構造部材=ポリプロピレン・鉄、キャスター=ポリウレタン、張り材=ポリエステル 質量(kg)18 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×67×110〜117 座面高(cm)47〜54

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする