曜日別特売
CX-14kiv 高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン) 75277467

高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75277467品番CX-14kiv
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。

サイズ14SQ電線許容電流(A)120電線断面積(mm2)14芯線直径(Φmm)5.64耐電圧(V)600以下耐熱温度(℃)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする