ヒロ・コーポレーション
冷却プレート空調ベスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75277487
品番
HRS-0501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
冷却プレートとファンで屋外での暑さ対策に
バックル付きで簡単着脱可能
通気性抜群のメッシュ素材
反射板付きで暗いところでも安心して作業することが可能です。
用途
現場やアウトドア、作業等での暑さ対策に
付属品
ファン×2個、冷却プレート×1、専用USBケーブル、取扱説明書/保証書
仕様
調整可能風速:3段階
材質
PU、ポリエステル、アルミニウム合金、ABS
幅(mm)
アーム:250
サイズ
F
電源
5V/2A
着丈(cm)
40
裾幅(cm)
39
身幅(cm)
29
肩幅(mm)
310
注意
※品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害についてはメーカーはその責任を負わないものとします。予めご了承ください
※本製品が異臭・異音・変形・煙が出る・破損がありなどの異常が発生した場合はただちに使用を中止してください。
※本製品を本来の目的以外では使用しないでください。
※濡れた手で専用USBケーブルの抜き差しをしないでください。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で使用しないでください。
※USBケーブルを抜く際は、コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください。
※ペットやお子様の手の届かない場所で管理及び保管してください。
※使用後は、電源を切って、USBプラグをモバイルバッテリー(別売り)から取り外してください。
※水がかかる場所で使用しないでください。
※火のそばやストーブの近くに置かないでください。
※お手入れする場合はベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。
※本体を落としたり、投げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※ファン・ラジエーターの中に異物を入れないでください。
※専用USBケーブルが傷んだり差し込みが緩いときは使用しないでください。
※専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、重いものを乗せたりしないでください。