画像準備中

60インチ4Kモニター メーカー直送軒先渡し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75277575 品番LCM6003V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

テレワークやリモート会議等のビジネス強化や、教育現場や店舗様サイネージなど様々なシーンで活躍する60インチ高精細4Kディスプレイモニターです。HDMI×3、コンポジット入力端子、コンポーネント端子、光音声デジタル出入力端子、USBを備え、様々な機器との接続が可能。リモコン付属で便利にご使用いただけます。

付属品スタンド1式、ネジ4本、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書 寸法(mm)幅1368.1×高さ794.1(スタンド含む854.3)×奥行96.1(スタンド含む294.9) 質量(kg)16.7(スタンド含む16.9) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力定格:185W、定期時:0.5W、年間消費電力量:303kWh/年 コントラスト比4000:1 使用温湿度範囲【温度】0〜35【湿度】20〜80%(結露なきこと) 到達距離(m)【リモコン】約8(ただし直進) 視野角左右176° / 上下176°(標準値) 応答速度8ms(GtoG) 音声出力10W+10W パネル直下型LEDバックライト、画素数:水平3840 垂直2160 入出力端子AV×1、USB×1、HDMI×3、コンポーネント端子(Y、PB、PR)、光デジタル端子、音声出力(Φ3.5mm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする