F-43 ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛 75277587

F-43 ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛 75277587
F-43 ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛 75277587

ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75277587品番F-43
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。

用途工具差し内寸法(mm)(ホルダー部)10×50寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10259155
2025-04-23
用途: 腰道具用
建設業・工事業

少しのL型の引っ掛け部が、出っ張りすぎず、引っ掛け易くで良かったです。耐久性や錆等はまだわからないですが。

対象商品 : 75277587
2023-05-27
用途: 電気工事
建設業・工事業

同じタイプの幅が狭いものを使っていてとても使いやすかったので,リピートで今回は幅広のものを購入しました。ボッシュのインパクトドライバー使用時に使用していますが,相性抜群でした。造りもしっかりしています。

対象商品 : 75277587
2021-03-10
用途: 電気工事空調工事等の際のインパクトをかける為
建設業・工事業

左右前後にフレキシブルに動くので便利な反面、下からの突き上げには弱く落としてしまいそうなことがあるので要改良だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10259155
2020-09-09
用途: 差し金用

腰ベルトに、インパクトドライバーや差し金の携帯用に買いました。垂直が維持されますので、しゃがんでも落とさなくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 75277587
2017-12-20
用途: インパクトドライバーをぶら下げる時に
サービス業

下の部分が動くので、重みによって可動するのが良いですね。

対象商品 : 75277587
2017-06-30
用途: 電気工事の作業時

ホームセンターで見かけなくり買いました。ものがしっかりしているしコンパクトなのでインパクトを引っかけるのに最高です。

対象商品 : 75277587
2017-03-21
用途: 作業時
有限会社 大石硝子建設業・工事業

インパクトドライバーのホルダー用に購入しました ぶらぶらするのが良いです お勧めです

対象商品 : 10259155
2019-08-12
用途: インパクトドライバーを 腰にぶら下げて 携行する為に。
建築工房 OneStep

ベルトに通す部分が 金属で(丈夫そうですが)お腹に当たり、痛くてダメです。 ほぼ使う出番はなく ほか商品などで 代用しています

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする