ツールハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75277632 品番-
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

コンベックスハンガーの単品です。コンベックスに装着すると、カラビナ等に差して保持する事が出来ます。

材質(本体)スチール 用途コンベックスの金具に装着するハンガー。 軸径(Φmm)5 寸法(mm)55×40 使用荷重(kg)0.5まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75277632
2017-11-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

カラビナフックにぶら下げれるので便利です。プラスチックのコンベックスホルダーと機能的に大差ありませんが自分はこっちのほうが使い易いので使っています。カラビナホルダーへの脱帽のし易さではロングタイプが上ですが狭い所にコンベックスを入れる時に邪魔なので短いほうに替えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする