用途持ち運びに便利な静音ミニサイズキーボードです。外出先の音が気になる場所でも、周りを気にせず安心して作業ができます。
キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。
Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。
※防水設計ではありません。
メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などを専用キーを押すだけで実行できる、13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。
デスク周りのスペースを広く確保できるミニサイズです。
パソコンのUSBポートにUSBコネクターを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要で、パソコンから給電するため電池交換も不要です。
スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。
※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。
大型のエンターキーなど誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。
Caps Lock ONの時や手動OSモード切り替え時に点灯・点滅するLEDランプが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
その他【VCCI】ClassB対応セット内容キーボード本体×1台色ブラックサイズミニサイズ質量(g)約395 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約296×奥行約125×高さ約24(スタンド含まず)、幅約296×奥行約125×高さ約30(スタンド時)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11/10、macOS Tahoe 26、ChromeOS、USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機コネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB有線機能マルチファンクションキー数81キーキー配列日本語配列保証期間1年間キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19キーメンブレン