土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
プラ玉打診棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75277797
品番
ペンタイプ 型番102
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
140
主な用途
機械機器や車輌の点検
シャフト
7段伸縮
用途
外壁検査用工具。