土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
プラ玉打診棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
160
注文コード
75277806
品番
レギュラー 型番302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
全長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
160
主な用途
機械機器や車輌の点検
シャフト
8段伸縮
用途
外壁検査用工具。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75277806
レギュラー 型番302
22340808
1081
プラ玉打診棒
土牛
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)