カースピーカー KFC-RS104

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75277896 品番KFC-RS104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。
マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板
クリアで歪みの少ない音を再現する。
ダイヤモンドアレイパターン

適合車種トヨタ・ホンダ・三菱・スバル・スズキ・ダイハツ車用 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)20 再生周波数(Hz)74〜30k(-15dB) 能率(dB)87/W インピーダンス(Ω)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×102×46.5 質量(kg)0.41(1個) 仕様2ウェイ2スピーカーシステム、10cmマイカ+PPハイブリッドウーファー振動板/30mmPEIバランスドドームツィーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする