カースピーカー KFC-E1056J

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75277905 品番KFC-E1056J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

充実の低域感と高音質を実現した
フラッシュマウントスピーカーシリーズ。
瞬間最大入力220W、定格入力21Wのハイパワー入力に対応
デュアルコーン方式を採用し、再生周波数帯域:55Hz〜18kHz、能率87dBを実現

付属品グリル×2、スピーカーコード(0.5m)×2本 瞬間最大入力(W)220 定格入力(W)21 再生周波数(Hz)55〜18k 能率(dB)87/W インピーダンス(Ω)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×134×92.6 質量(kg)0.27(1個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする