JVCケンウッド
JVCケンウッドの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
JVCケンウッドの ETC車載器
ETC ETC-N3000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75277975
品番
ETC-N3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動
ETC2.0に対応
ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉
ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V)
DC12(10〜16)
最大消費電流(A)
0.5以下(12V/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29
コード長さ(m)
ETCアンテナ:3.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2
質量(g)
ETC2.0車載器 96g、ETCアンテナ 60g(コード含む)
動作環境
-30℃〜+85℃(結露なきこと)