JVCケンウッド
ETC ETC-N7000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75277984
品番
ETC-N7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動
高度化光ビーコンに対応
ETC2.0に対応
ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉
ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V)
DC12(10~16)
最大消費電流(A)
1.8以下(12V/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29、光ビーコンアンテナ:38.5×24.5×28
コード長さ(m)
ETCアンテナ:3.5、光ビーコンアンテナ:1.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2
質量(g)
ETC2.0車載器 96、ETCアンテナ 60(コード含む)、光ビーコンアンテナ 48(コード含む)
動作環境
-30℃~+85℃(結露なきこと)