神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75278036
品番
WN50J-2
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ニット素材仕立てのラク伸び軽快テーラードジャケット!
別売りの付け替えフラップを装着できます。
色
ライトグレー
性別
女性用
サイズ
7号
バスト(cm)
91
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
56
袖丈(cm)
57
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
ジャケット