※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニブローチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75278174 品番 20787
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

下穴なしでの穴あけが可能です。

全長(mm)15 用途携帯式穴あけ機での穴あけ トラスコ品番777-8457 適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22 最大板厚(mm)6 送り速度(mm/rev)0.02〜0.1 推奨切削速度(m/min)15〜35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm)13 メーカー商品コード20787

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
工場作業

日東工器純正ですので、特に問題はないですが、やや持ちが悪いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする