※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ミニブローチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75278183
品番
40301
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
下穴なしでの穴あけが可能です。
全長(mm)
15
用途
携帯式穴あけ機での穴あけ
トラスコ品番
777-8899
適合機種
AMT-18、AMW-22、AML-22
最大板厚(mm)
6
送り速度(mm/rev)
0.02〜0.1
推奨切削速度(m/min)
15〜35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)
17
メーカー商品コード
40301