神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75278185
品番
WN51J-2
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
カーディガン感覚で着こなせるホック留めデザインの軽快ニット素材ジャケット!
別売りの付け替えフラップを装着できます。
色
ライトグレー
性別
女性用
サイズ
5号
バスト(cm)
88
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
57
袖丈(cm)
56
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
ジャケット