曜日別特売
46723 ジェットブローチ 日東工器 75278192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大板厚35(mm)
全長73(mm)
内容量1個注文コード75278192品番46723
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)73トラスコ品番778-0338適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ最大板厚(mm)35送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5メーカー商品コード46723
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする