※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75278201 品番 42701
参考基準価格(税別)¥11,030 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

全長(mm)90 用途アトラエースでの穴あけ トラスコ品番778-0320 適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A タイプワンタッチ 最大板厚(mm)50 送り速度(mm/rev)0.02〜0.1 推奨切削速度(m/min)15〜35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm)25.5 メーカー商品コード42701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする