日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ジェットブローチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75278226
品番
16522
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
全長(mm)
90
用途
アトラエースでの穴あけ
適合機種
LO-3550A、AW-3500、QA-6500
タイプ
重ね板用50L
最大板厚(mm)
50
送り速度(mm/rev)
0.02〜0.1
推奨切削速度(m/min)
15〜35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)
22
メーカー商品コード
16522